カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,631)
  • はんだ関連・静電気対策用品(383)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 測定用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 制御機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(64)
  • スーパーツール(1)
  • KTC(7)
  • 谷沢製作所(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4,966)
  • IKO(日本トムソン)(2,898)
  • RS PRO(1,581)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(801)
  • アズワン(720)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(682)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(575)
  • ナリカ(556)
  • Igus(イグス)(527)
  • オカムラ(岡村製作所)(522)
  • 椿本チエイン(505)
  • 東芝ライテック(469)
  • NB(日本ベアリング)(422)
  • CKD(414)
  • Panasonic(パナソニック)(369)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(110)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「そ」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,025件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン/ コンパクトタイプ SMC

    ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン/ コンパクトタイプ

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ■小型(幅:130mm/高さ:210mm/奥行:150mm)■熱源やプロセス流体の高精度温調が可能■静音設計(低負荷時37dB)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 増圧弁用ガバナチャンバセット SMC

    増圧弁用ガバナチャンバセット

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
    増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
  • HEC-A - ペルチェ式/循環液温調装置 サーモコン(空冷)(HEC002) SMC

    HEC-A - ペルチェ式/循環液温調装置 サーモコン(空冷)(HEC002)

    SMC
    599,800税込659,780
    1個
    7日以内出荷
    電源単相AC100~240V(50/60Hz)ねじの種類Rc冷却方式電子冷熱素子通信機能(A) RS-485冷却能力(W)230
  • HEC-W - ペルチェ式/循環液温調装置 600W,1200W(HEC012) SMC

    HEC-W - ペルチェ式/循環液温調装置 600W,1200W(HEC012)

    SMC
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    7日以内出荷
    電源単相AC200~220V(50/60Hz)ねじの種類Rc冷却方式電子冷熱素子通信機能(A) RS-485冷却能力(W)1200
  • HEC-W - ペルチェ式/循環液温調装置 140W,320W(HEC003) SMC

    HEC-W - ペルチェ式/循環液温調装置 140W,320W(HEC003)

    SMC
    579,800税込637,780
    1個
    7日以内出荷
    電源単相AC200~220V(50/60Hz)ねじの種類Rc冷却方式電子冷熱素子冷却能力(W)320
  • メンブレン窒素発生装置 NMG Series SMC

    メンブレン窒素発生装置 NMG Series

    SMC
    899,800税込989,780
    1個
    16日以内出荷
    ・圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能。・窒素濃度最大99.9%以上 / 出口空気流量 20L/min(ANR)※。 ※入口空気圧力0.7MPa、入口空気温度25℃。・末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能。・電源不要。・ボンベ交換不要。・モジュラ接続タイプ。・出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分) "2"※。 ※ NMG50A-08N1、入口側圧縮空気清浄等級ISO8573-1:2010[1:6:1]の場。 合
    等級【入口圧縮空気清浄等級】ISO8573-1:2010[1:6:1]最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メンブレン窒素発生装置 NMG Series SMC

    メンブレン窒素発生装置 NMG Series

    SMC
    899,800税込989,780
    1個
    16日以内出荷
    ・圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能。・窒素濃度最大99.9%以上 / 出口空気流量 20L/min(ANR)※。 ※入口空気圧力0.7MPa、入口空気温度25℃。・末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能。・電源不要。・ボンベ交換不要。・モジュラ接続タイプ。・出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分) "2"※。 ※ NMG50A-08N1、入口側圧縮空気清浄等級ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合
    質量(kg)3.2等級【入口圧縮空気清浄等級】ISO8573-1:2010[1:6:1]最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)膜モジュール:400
  • イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMC

    イオナイザ(ファンタイプ) IZF10

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
    材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン電圧(V)(オフセット)±13以内適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)電源電圧(V)DC24±10%使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)最大負荷電流(mA)80電圧印加方式DC印加電圧(kV)±5イオン発生方式コロナ放電式残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
  • ファンタイプイオナイザ用ACアダプタ SMC

    ファンタイプイオナイザ用ACアダプタ

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    風量調整風量調整機能なし
  • 接続機器用接続ケーブル・コネクタ(スタンバイ入力信号/アイソレーション入力信号/IO-Linkデバイス/入力機器/出力機器)(M12) SMC

    接続機器用接続ケーブル・コネクタ(スタンバイ入力信号/アイソレーション入力信号/IO-Linkデバイス/入力機器/出力機器)(M12)

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    15日以内出荷
    用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用ケーブル長(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオナイザ用ACアダプタ SMC

    イオナイザ用ACアダプタ

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • IZG10 - イオナイザ ガンタイプ SMC

    IZG10 - イオナイザ ガンタイプ

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。
    用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
  • イオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10E SMC

    イオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10E

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様配管径 (ワンタッチ管継手):(06) o6:ミリサイズ
  • エミッタカートリッジ SMC

    エミッタカートリッジ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    付属品-適合機種IZF31用部品名称エミッタカートリッジ
  • ACアダプタ IZN10Eシリーズ用 SMC

    ACアダプタ IZN10Eシリーズ用

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用オプション
  • イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 電極針アッセンブリ SMC

    イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 電極針アッセンブリ

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    イオナイザ(ファンタイプ) IZF10用の電極針アッセンブリです。
  • 補修部品 エミッタアセンブリ SMC

    補修部品 エミッタアセンブリ

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
  • H Series(HRS) SMC

    H Series(HRS)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ボディアセンブリ IZN10Eシリーズ用 SMC

    ボディアセンブリ IZN10Eシリーズ用

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
  • ブラケット イオナイザIZF10用 SMC

    ブラケット イオナイザIZF10用

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    イオナイザIZF10用のブラケットです。
    付属品本体固定用ボルト4本
  • ファンタイプイオナイザ用電源ケーブル SMC

    ファンタイプイオナイザ用電源ケーブル

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)3電源コード(m)3風量調整風量調整機能なし
  • カートリッジアセンブリ IZN10Eシリーズ用 SMC

    カートリッジアセンブリ IZN10Eシリーズ用

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
  • サーモチラー用DIフィルタカートリッジ SMC

    サーモチラー用DIフィルタカートリッジ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
  • IZS Series(IZS30-~) SMC

    IZS Series(IZS30-~)

    SMC
    289税込318
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • HRSC Series用 パーティクルフィルタセット SMC

    HRSC Series用 パーティクルフィルタセット

    SMC
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    循環液戻り口用(サーモチラー保護用)
    用途循環液の異物を除去します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10R SMC

    イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10R

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    風量調整機能付きです
    材質(ケース)ABS・ステンレス、(エミッタ)タングステン風量(m3/min)0.19~0.80 m^電源電圧(V)DC21.6~26.4(DC24V ±10%以内)消費電流(mA)270以下使用周囲温度(℃)0~50電圧印加方式DC方式印加電圧(kV)±5イオン発生方式コロナ放電式使用周囲湿度(%RH)35~80(結露なきこと)
  • IZN10E - イオナイザ/ノズル形状 SMC

    IZN10E - イオナイザ/ノズル形状

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • サーモチラー用バイパス配管セット SMC

    サーモチラー用バイパス配管セット

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
    品番HRS-BP001
  • イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF21 SMC

    イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF21

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • I Series(IZF10R) SMC

    I Series(IZF10R)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31) SMC

    IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最大風量(m3/min)(31) 4.4
  • イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS40

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
  • I Series(IZN10) SMC

    I Series(IZN10)

    SMC
    209税込230
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • イオナイザ用中間ケーブルA/B SMC

    イオナイザ用中間ケーブルA/B

    SMC
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)

    SMC(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • イオナイザ用オートバランスセンサ SMC

    イオナイザ用オートバランスセンサ

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
  • イオナイザ(バータイプ) IZS41 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS41

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
  • イオナイザ (IZS31-N~) SMC

    イオナイザ (IZS31-N~)

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
  • プロセスポンプ/単動ポンプPB101 SMC

    プロセスポンプ/単動ポンプPB101

    SMC(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
    用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
...