カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24,975)
    • ルブリケータ(33)
  • メカニカル部品(6,401)
  • FA担当者のオススメ新商品(78)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(263)
  • 呉工業(クレ)(16)
  • コスモビューティー(1)
  • コベルコ(KOBELCO)(1)
  • ファインケミカルジャパン(6)
  • ダイゾーニチモリ(5)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(4)
  • ParkTool(パークツール)(9)
  • RK JAPAN(3)
  • 三木プーリ(18,724)
  • IKO(日本トムソン)(7,924)
  • NSK(日本精工)(6,828)
  • トヨタ(3,523)
  • RS PRO(3,138)
  • エスコ(3,087)
  • MAZDA(マツダ)(3,031)
  • 日野自動車(2,923)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,640)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,517)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ルブ」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

31,377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(EH~) SMCその他(EH~)SMC(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンドバルブ VHシリーズ SMCハンドバルブ VHシリーズSMC(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から13日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2弁形式N.C.(通電時開)形流体空気ポート数2使用流体空気
ペーパエレメント SMCペーパエレメントSMC(1件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232C SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX232CSMC
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~)SMC
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気関連資料カタログ(14.03MB)
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S25~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S25~)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から15日以内出荷
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334V-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334V-0~)SMC
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC-G SMC水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC-GSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
・2液塗料に対応(VCC12D) PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除 塗料の固着低減 ・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量) 2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ) 2・3ポート混載 樹脂マニホールドブロック
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF23 SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF23SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240D SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240DSMC
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)2使用流体空気材質(ボディ)(D) Al
直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-SN~) SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-SN~)SMC
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水サイズ30タイプ大流量タイプ材質(シール)NBRオリフィス径(Φmm)7.1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水関連資料カタログ(14.03MB)
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数3
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC(3件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体リード線取出方法グロメット弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)SMC(8件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から16日以内出荷
ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1有効断面積(mm2)2.5使用流体空気および不活性ガス
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズSMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ハンドル切換角度(°)90
その他(T~) SMCその他(T~)SMC
319税込351
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
その他(C3~) SMCその他(C3~)SMC
68税込75
1個
当日出荷
ハンドバルブ SMCハンドバルブSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
5ポートメカニカルバルブ (VZM~) SMC5ポートメカニカルバルブ (VZM~)SMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から15日以内出荷
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
ポート数5使用流体空気および不活性ガス周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から18日以内出荷
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
集塵機用2ポートソレノイドバルブ用ダイヤフラムアッセンブリ VXF-2 SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ用ダイヤフラムアッセンブリ VXF-2SMC
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDMSMC
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)EPDM
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24SMC(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から37日以内出荷
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
VXA Series(VXA2~) SMCVXA Series(VXA2~)SMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
メカニカルバルブ用アクチュエータ SMCメカニカルバルブ用アクチュエータSMC(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から15日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX220SMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
モジュラタイプ ルブリケータ AL42P SMCモジュラタイプ ルブリケータ AL42PSMC(1件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
型式AL40-A・AL40-06-A・AL50-A・AL60-A
ハンドバルブ SMCハンドバルブSMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
VM100F - ワンタッチ管継手付2/3 ポートメカニカルバルブ SMCVM100F - ワンタッチ管継手付2/3 ポートメカニカルバルブSMC
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
その他(C2~) SMCその他(C2~)SMC(4件のレビュー)
54税込59特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他(C4~) SMCその他(C4~)SMC(2件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から9日以内出荷
サクションガード用交換用エレメント SMCサクションガード用交換用エレメントSMC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
...
蝶バルブ特集