カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- KITO(キトー)(2)
- トヨタ(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- 日野自動車(1)
- 松本製器(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
「0-3115-01」の検索結果

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3115~)
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3115
SMC¥4,698税込¥5,1681個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメットポート数3定格電圧(V)DC12弁形式/ボディ形状(5) COM.オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3115Z
SMC¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付ポート数3定格電圧(V)DC24弁形式/ボディ形状(5) COM.オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(Z) 禁油仕様モデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX311
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個11日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3