カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,033)
- 油圧機器・油圧ホース(64)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- メカニカル部品(20)
- 機構部品(5)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(118)
- トヨタ(7,121)
- ホンダ(5,599)
- MAZDA(マツダ)(4,459)
- 三菱ふそう(3,984)
- メディアカバーマーケット(2,280)
- ニッサン(2,176)
- スズキ(1,971)
- 日野自動車(1,455)
- Kawasaki(1,345)
- ミツビシ(1,172)
- 新ダイワ(1,072)
- UDトラックス(947)
- KITO(キトー)(888)
- タンガロイ(872)
- 三菱マテリアル(740)
- 京セラ(712)
- YAMAHA(ヤマハ)(607)
- イスカル(599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,872)
「0.05」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ
SMC¥99~税込¥109~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から19日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッド
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から15日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
シリンダポジショナ (IP200-~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から11日以内出荷・サーボ機構によりシリンダの位置を安定して正確に制御可能。 ・一般産業機械のシリンダ位置制御にも使用可能。
5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥88税込¥971個当日出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から25日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥109~税込¥120~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)
SMC(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
幅広タイプエアチャック (MHL-A~)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQA~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から15日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッド
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5
...