カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(579)
- MAZDA(マツダ)(122)
- 雅(114)
- TRUSCO(44)
- HARWIN(40)
- ホンダ(39)
- コンサス(36)
- 日野自動車(30)
- コノエ(25)
- 京セラ(21)
- SWAGE-LINE(18)
- 三菱マテリアル(13)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- ミヤコ自動車(10)
- ニッサン(10)
- 住友電工ハードメタル(10)
- ノーブランド(8)
- INAX(LIXIL)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「0510s」の検索結果

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-5~)
SMC¥61,980税込¥68,1781個10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
SS5Y5-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-52S5)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) RcSIユニット(-) プラスコモン
SS5Y3-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-52S5)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) RcSIユニット(-) プラスコモン
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-510BZ)
SMC¥62,980税込¥69,2781個15日以内出荷ストローク(mm)510配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-510BZ)
SMC¥66,980税込¥73,6781個15日以内出荷ストローク(mm)510配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-510BZ)
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷ストローク(mm)510配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S25-510Z
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷ストローク(mm)510配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S40-510Z
SMC¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷ストローク(mm)510配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50S5N)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷型式(50) 横配管形SIユニット(N) マイナスコモン
スピードエキゾーストコントローラ (ASV~)
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から18日以内出荷・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
SS5Y3-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷仕様SIユニットコモン仕様:(-) プラスコモン、配線仕様:(-) オールダブル配線、P,Eポート取出位置:(D) D側、取付方法:(D) DINレール取付 (DINレール付)型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc
SS5Y5-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-52RS5)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロットねじの種類(-) Rc配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(-) プラスコモン取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y3-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-52RS5)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロットねじの種類(-) Rc配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(-) プラスコモン取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付管接続口径A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rc連数5配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(-) プラスコモン取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y5-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-50RS5)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付ねじの種類(-) RcSIユニット(-) プラスコモン
SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5N)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個9日以内出荷型式(50R) 横配管形・外部パイロット管接続口径A、Bポート:(01) 1/8ねじの種類(-) Rc連数8配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(N) マイナスコモン取出位置P、Eポート:(B) 両側
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S20
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から22日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32-510BZ
SMC¥94,980税込¥104,4781個15日以内出荷仕様(-X2423) 取付面タップ仕様ストローク(mm)510配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-510BZ
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷ストローク(mm)510配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)15リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着