カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 日栄インテック(8)
- カクダイ(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- NSK(日本精工)(2)
- ホンダ(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- セルタン(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- フジトク(1)
- 三菱ふそう(1)
- ニッサン(1)
- 日野自動車(1)
- CEJN(セイン)(1)
- UNISON(ユニソン)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「0721-14」の検索結果

水用デジタルフロースイッチ PF3W72
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個当日出荷から37日以内出荷3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
IO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個40日以内出荷適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズRoHS指令(10物質対応)対応