カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 三菱(128)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(93)
- オカムラ(岡村製作所)(89)
- SIEMENS(86)
- スバル(84)
- ニッサン(62)
- Qlight(59)
- IDEC(和泉電気)(57)
- 日野自動車(51)
- 渡辺電機工業(46)
- STMicro(43)
- 廣杉計器(33)
- TDK(32)
- MAZDA(マツダ)(28)
- MICROCHIP(26)
- 三菱電機(23)
- エスコ(22)
- KITACO(20)
- ブランドをもっと見る
「1/2aa」の検索結果

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から11日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2使用流体水用
直動形2ポートソレノイドバルブ VX212A
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から13日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11S4V
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷型式(11) 裏配管形取付け方法(AA) 直接取付配線方式(S) 配列指定取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレート付(連数印字付)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6Q4
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手取付け方法(AA) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数3SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレート付(連数印字付)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V22
SMC¥89,980税込¥98,9781個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6Q41
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-300AA7)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-200AA6
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A) 上
SS5Y5-10_11-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷から21日以内出荷