カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(53)
- エスコ(157)
- CKD(108)
- アソー(83)
- 潤工社(72)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(68)
- 井筒製作所(62)
- 第一計器(58)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- OSG(オーエスジー)(52)
- ニッタ(52)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
- ヤマト特殊鋼(42)
- SK11(42)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(39)
- ユニバーサル(39)
- 佐藤計量器製作所(37)
- 日東工器(37)
- 鈴木ブロンズ継手(35)
- ブランドをもっと見る
「1/2pt」の検索結果

ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112PT)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能ねじの種類排気ポート(EXH ポート排気のみ):(T) 1/2-14 NPTF排気方式(P) ポート排気エア排気ポートサイズEX(T)1/2-14NPTFエジェクタ排気形式(P)ポート排気
クリーンレギュレータ SRHシリーズ
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から50日以内出荷・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
精密レギュレータ IRシリーズ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から14日以内出荷・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
精密レギュレータ IRシリーズ IR3211
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1ハンドル(-) 上向き排気方向(1) 正面排気設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3201
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1ハンドル(-) 上向き取付け方法(-) 取付オプションなし排気方向(1) 正面排気設定圧力範囲(0) 0.02~0.2MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3210
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3221
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷から11日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(1) 正面排気設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3021
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1ハンドル(-) 上向き排気方向(1) 正面排気流れ方向(-) 左→右設定圧力範囲(2) 0.01~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3011
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc排気方向(1) 正面排気設定圧力範囲(1) 0.01~0.4MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa