カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,467)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 制御機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(123)
- KITO(キトー)(1,906)
- BIGM(丸山製作所)(1,158)
- 大阪魂(877)
- MAZDA(マツダ)(664)
- RS PRO(660)
- エスコ(604)
- スズキ(573)
- トヨタ(504)
- 三木プーリ(415)
- YAMAHA(ヤマハ)(380)
- ホンダ(327)
- 理研計器(305)
- 三菱ふそう(255)
- Kawasaki(243)
- TRUSCO(225)
- omron(オムロン)(223)
- アズワン(215)
- 日野自動車(208)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
「10-15」の検索結果

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-15
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-15
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-15S
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-15D
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から11日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D10-15-~)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D10-15
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-15
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2F10-15
SMC¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
CD Series(CDQSB25-10+15D)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)15
CD Series(CDQSB20-10+15D)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)15
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-15-~)
SMC¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CD Series(CDQSB20-10+15DC)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)15
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-15D
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDJ2B10-10+15Z)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10ストロークA(mm)10ストロークB(mm)15
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-15
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷ストローク(mm)15ストローク(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
CD Series(CDJ2B10-15+15Z)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10ストロークA(mm)15ストロークB(mm)15
CD Series(CDJ2B10-15+25Z)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10ストロークA(mm)15ストロークB(mm)25
CD Series(CDJ2L10-10+15Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10ストロークA(mm)10ストロークB(mm)15
CD Series(CDJ2L10-15+45Z)
SMC¥6,998税込¥7,6981個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)15ストロークB(mm)45
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-15Z
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDJ2B10-15+85Z)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10ストロークA(mm)15ストロークB(mm)85
CD Series(CDJ2B10-15+105Z)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10ストロークA(mm)15ストロークB(mm)105
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-15AZ
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷ストローク(mm)15クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-15Z
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CD Series(CDJ2L10-15+15Z)
SMC¥6,598税込¥7,2581個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)15ストロークB(mm)15
CD Series(CDJ2B10-15+90Z)
SMC¥7,798税込¥8,5781個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)15ストロークB(mm)90
CD Series(CDJ2B10-15+45Z)
SMC¥6,998税込¥7,6981個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)15ストロークB(mm)45
CD Series(CDJ2B10-15+35Z)
SMC¥6,998税込¥7,6981個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)15ストロークB(mm)35
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-15AZ
SMC¥4,688~税込¥5,157~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CD Series(CDJ2B16-10+15Z)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)10ストロークB(mm)15
CD Series(CDJ2B10-15+50Z)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)15ストロークB(mm)50
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-15Z)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-15AZ)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-15Z
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CD Series(CDJ2L16-10+15Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)10ストロークB(mm)15
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15RZ)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CD Series(CDJ2D10-15+15Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10ストロークA(mm)15ストロークB(mm)15
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15ARZ)
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
...