カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,009)
- メカニカル部品(37)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- Panasonic(パナソニック)(280)
- コガネイ(133)
- RS PRO(103)
- エスコ(96)
- CKD(96)
- MAZDA(マツダ)(84)
- 三菱電機(67)
- StarTech.com(54)
- 富士電機(49)
- ATEN(48)
- omron(オムロン)(42)
- JAPANNEXT(42)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- 東洋バルヴ(36)
- アズワン(34)
- 日東工業(32)
- 日伸理化(31)
- 東和制電工業(TOWA)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(302)
「100-04a」の検索結果

マニホールド形減圧弁 ARM1000
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷小形圧力計Φ15付(オプション) 標準仕様で逆流機能付。付属品(G) 圧力計付ボディサイズ(1) 1000ねじの種類(N) NPT配管(A1) 共通IN、マニホールド側OUT圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ
薄形シリンダ CDQ2A100-4
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-100Z4
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100機能オプション(4) バッファ・エンドロック作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-100ZE4
SMC¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロック作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-100Z4
SMC¥70,980~税込¥78,078~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100機能オプション(4) バッファ・エンドロック作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-100ZE4
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロック作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100ZE4
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロック作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-100ZE4
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロック作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100Z4
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100機能オプション(4) バッファ・エンドロック作動方式複動リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100ZL4
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロック作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-100Z4)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-100ZE4)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-100ZE4)
SMC¥85,980税込¥94,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-100Z4)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-100Z4)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-100ZE4)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D100-4
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥85~税込¥94~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-100DZ-~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-100DMZ-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-100DCZ-~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-100DCMZ-~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-4~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-100Y
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-100DMZ)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷から13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T100-4
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-100DZ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-100DMZ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-100DCZ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-100DCMZ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-100DZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L100-4)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-100DCMZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-100DCZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...