カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(66)
- 三菱(56)
- YAMAHA(ヤマハ)(55)
- IDEC(和泉電気)(17)
- 神保電器(11)
- ニッサン(11)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- MURATA(村田製作所)(7)
- VISHAY(7)
- CKD(6)
- 東洋技研(6)
- NSK(日本精工)(5)
- ツボサン(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- THK(4)
- RYOBI(リョービ)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「1001p」の検索結果

圧力スイッチ IS10
SMC(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から9日以内出荷16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。接続口径1/8接点構成1a使用流体空気および不活性ガス周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
ブローガン VMG パルスブローユニット付
SMC¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減。・パルスブローユニット付 [New]。 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上。・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル。・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式。・供給圧力の影響を受けない一定の操作力質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷・スピードコントローラにモータを搭載。・”電動化”により”リモート操作”可能なスピードコントローラ。・装置の立上げ時間とダウンタイムを大幅短縮。・メンテナンス性向上。・調整工数低減。・生産性向上。・ダウンタイム低減用途調整しにくい場所でのアクチュエータの速度調整使用温度範囲(℃)0~50規格CE/UKCA電源電圧(V)DC24±10%使用流体空気耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0.1~0.8配管取出方向ストレート