カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(66)
  • 三菱(56)
  • YAMAHA(ヤマハ)(55)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • 神保電器(11)
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • ニッサン(11)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • RYOBI(リョービ)(8)
  • VISHAY(7)
  • CKD(6)
  • 東洋技研(6)
  • NSK(日本精工)(5)
  • ツボサン(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • THK(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1001p」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力スイッチ IS10 SMC

    圧力スイッチ IS10

    SMC(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。
    接続口径1/8接点構成1a使用流体空気および不活性ガス周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
  • IS10 - 圧力スイッチ(IS10) SMC

    IS10 - 圧力スイッチ(IS10)

    SMC
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • I Series(IZN10) SMC

    I Series(IZN10)

    SMC
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • GA44 SMC

    GA44

    SMC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    9日以内出荷
  • ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMC

    ブローガン VMG パルスブローユニット付

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    ・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減。・パルスブローユニット付 [New]。 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上。・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル。・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式。・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
    質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES SMC

    リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷
    ・スピードコントローラにモータを搭載。・”電動化”により”リモート操作”可能なスピードコントローラ。・装置の立上げ時間とダウンタイムを大幅短縮。・メンテナンス性向上。・調整工数低減。・生産性向上。・ダウンタイム低減
    用途調整しにくい場所でのアクチュエータの速度調整使用温度範囲(℃)0~50規格CE/UKCA電源電圧(V)DC24±10%使用流体空気耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0.1~0.8配管取出方向ストレート