カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,677)
- 油圧機器・油圧ホース(141)
- メカニカル部品(50)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(16)
- RS PRO(356)
- エスコ(332)
- BIGM(丸山製作所)(224)
- アズワン(223)
- IDEC(和泉電気)(222)
- omron(オムロン)(209)
- KITO(キトー)(187)
- CKD(183)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(136)
- 富士電機(109)
- JAPANNEXT(104)
- ムトウユニパック(97)
- イムラ(91)
- SAMTEC(88)
- マルヤス電業(86)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(82)
- ホンダ(81)
- Igus(イグス)(72)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,949)
「100M2」の検索結果

I Series(IDG100M2)
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個20日以内出荷ボディサイズ100基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)1000接続口径(04) 1/2構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ結合方式(2) ニップル結合
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG100M2
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。接続口径(04) 1/2ボディサイズ100構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤねじの種類(-) Rc空気流量(L/min)1000結合方式(2) ニップル結合基準露点温度(℃)(-) -20
IDG_UNIT - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ
SMC¥249,800税込¥274,7801個当日出荷から20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100M
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL100M
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100M
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
CD Series(CDA2T100M)
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)205リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
CD Series(CDQ2G100M)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2L100M)
SMC¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2D100M)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)40ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メンブレンエアドライヤ IDG10
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A100M
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100M
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100M
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)205磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDJ2M16-100TZ)
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式(T) 単動引込みストローク(mm)100リード線長さ(mm)(-)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-100Z
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-100Z
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-100AZ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-100AZ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-100AZ)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-100Z)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D100M
SMC¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG Series(CG1FN100M)
SMC¥32,980税込¥36,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)250磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CD Series(CDG1FN100M)
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CD Series(CDG1BN100M)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CD Series(CDG1LN100M)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)250磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CD Series(CDA2C100M)
SMC¥32,980税込¥36,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2M16-100SZ)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)100ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
...