カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(659)
  • 油圧機器・油圧ホース(50)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(97)
  • 日東工業(60)
  • テンパール工業(40)
  • 三菱電機(38)
  • 未来工業(27)
  • イチグチ(26)
  • 千代田通商(24)
  • ニッセイ(24)
  • 河村電器産業(24)
  • エスコ(18)
  • サンワサプライ(18)
  • サンドビック(17)
  • 内外電機(17)
  • 富士電機(15)
  • ナブテスコサービス(14)
  • CKD(12)
  • TP-LINK(10)
  • StarTech.com(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(543)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100af」の検索結果

712件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AF SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AFSMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から26日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20AF) -100 ~ 100
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMCエアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMCエアフィルタ AF-A(AF40-0~)SMC(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
ろ過度(μm)5
エアフィルタ AF-A AF40 SMCエアフィルタ AF-A AF40SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ40
エアフィルタ AF-A AF30 SMCエアフィルタ AF-A AF30SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30
大容量形エアフィルタ AF811 SMC大容量形エアフィルタ AF811SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ8
AF800_900 - 大容量形エアフィルタ SMCAF800_900 - 大容量形エアフィルタSMC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
大容量形エアフィルタ AF910 SMC大容量形エアフィルタ AF910SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ9
大容量形エアフィルタ AF900 SMC大容量形エアフィルタ AF900SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ9
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF50 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF50SMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ50
エアフィルタ AF-A AF60 SMCエアフィルタ AF-A AF60SMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
ボディサイズ60
エアフィルタ AF-A AF50 SMCエアフィルタ AF-A AF50SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ50
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32TF~)SMC
8,910税込9,801特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~)SMC
9,999税込10,999特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TN~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TN~)SMC
9,999税込10,999特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2D32TN~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2D32TN~)SMC
8,469税込9,316特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なし
エアスライドテーブル(MXS20-100~) SMCエアスライドテーブル(MXS20-100~)SMC
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
大容量形エアフィルタ AF800 SMC大容量形エアフィルタ AF800SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
大容量形エアフィルタ AF810 SMC大容量形エアフィルタ AF810SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ8
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~)SMC
7,722税込8,494
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
エアフィルタ AF-A AF20 SMCエアフィルタ AF-A AF20SMC
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ20
大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF900 SMC大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF900SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
ボディサイズ9
大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF810 SMC大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF810SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ボディサイズ8ドレン排出口(-) 標準タイプ
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
ボディサイズ40ブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF911 SMC大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF911SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
仕様(1) 標準外ろ過度ボディサイズ9ドレン排出口(-) 標準タイプ
大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF800 SMC大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF800SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
ボディサイズ8オートドレン仕様(00) なし
大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF811 SMC大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF811SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
ボディサイズ8ドレン排出口(-) 標準タイプオートドレン仕様(11) フロート式オートドレン(N.O.)
AF800_900 - 大容量形エアフィルタ(AF800) SMCAF800_900 - 大容量形エアフィルタ(AF800)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
ボディサイズ8オートドレン仕様(00) なし
エアフィルタ AF-A(AF20) SMCエアフィルタ AF-A(AF20)SMC(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
18日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ20
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
11,980税込13,178
1個
欠品中
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF30-D Series エアフィルタ SMCAF30-D Series エアフィルタSMC
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)SMC
6,786税込7,465
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32~)SMC
9,558税込10,514特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
MXQ - 循環式リニアガイド付 SMCMXQ - 循環式リニアガイド付SMC
65,980税込72,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
CM Series(CM2B25) SMCCM Series(CM2B25)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2B40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2B40~)SMC
10,845税込11,930
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2B32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2B32~)SMC
8,019税込8,821
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
関連キーワード
...