カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • 住友重機械工業(40)
  • カクダイ(36)
  • トヨタ(32)
  • KEMET(30)
  • ナブテスコサービス(30)
  • イトーキ(27)
  • brembo(27)
  • サンドビック(22)
  • BUFFALO(バッファロー)(21)
  • フェリック(21)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • U-KANAYA(20)
  • 旭精工(18)
  • KITACO(17)
  • エレコム(16)
  • イスカル(15)
  • VISHAY(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「104-005」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ポートソレノイドバルブ ユニットマニホールドバルブ (VV061-0~) SMC3ポートソレノイドバルブ ユニットマニホールドバルブ (VV061-0~)SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・バルブ、基板、ベース、管継手をコンパクトに一体化。 ・新発想のユニットマニホールド。 ・6mm幅バルブ、V060シリーズを搭載。
V Series(VV5Q51-0104) SMCV Series(VV5Q51-0104)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQ5000
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
クリーンガスフィルタ SMCクリーンガスフィルタSMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアタンク用付属品セット SMCエアタンク用付属品セットSMC
819税込901
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品Oリング、六角穴付テーパねじプラグ(ドレンポート用)、六角穴付ボルト、アンカボルト、ナットセット内容Oリング、六角穴付テーパねじプラグ、六角穴付ボルト
耐水性向上シリンダ  CDG5EA SMC耐水性向上シリンダ CDG5EASMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
耐水性向上シリンダ  CDG5EN SMC耐水性向上シリンダ CDG5ENSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
エアタンク VBATシリーズ SMCエアタンク VBATシリーズSMC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
Z Series(ZZA) SMCZ Series(ZZA)SMC
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
その他(ZZA10~) SMCその他(ZZA10~)SMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
V Series(VV5Q55) SMCV Series(VV5Q55)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリーズVQ5000
プラグインユニット (VV5Q51-010~) SMCプラグインユニット (VV5Q51-010~)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ5000
VV5QC51-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/ベース SMCVV5QC51-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/ベースSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし
VV5QC51-F-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ/ベース SMCVV5QC51-F-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ/ベースSMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なし
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
シリーズVFS2000
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN40SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN40SV)SMC
32,980税込36,278
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-104Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-104Z)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)104クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なしリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-104Z) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-104Z)SMC
11,980税込13,178
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)104形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-104Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-104Z)SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)104
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD50-104Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD50-104ZSMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)104