カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ウカイ(岐阜産研工業)(77)
- トヨタ(40)
- FYH(日本ピローブロック)(13)
- エスコ(12)
- Whatman(ワットマン)(10)
- RS PRO(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- いすゞ自動車(8)
- Blickle(ブリックレ)(7)
- KANA(片山チエン)(6)
- 日動工業(6)
- パール金属(6)
- Kawasaki(6)
- アズワン(5)
- NOK(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 河村電器産業(5)
- ヤンマー(5)
- ブランドをもっと見る
「105-140」の検索結果

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-105)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)105磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-105
SMC¥76,980税込¥84,6781個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)105磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140-105DCMZ)
SMC¥43,980税込¥48,3781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)105磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズB14
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2D140
SMC¥42,980税込¥47,2781個14日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2T1
SMC¥44,980税込¥49,4781個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2F1
SMC¥41,980税込¥46,1781個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN140-~)
SMC¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1DN140)
SMC¥43,980税込¥48,3781個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TN140-~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN140-~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1D140)
SMC¥46,980税込¥51,6781個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1TQ140
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2YT
SMC¥55,980税込¥61,5781個14日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN140-~)
SMC¥61,980税込¥68,1781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
ロック付シリンダ CNSD1
SMC¥169,800税込¥186,7801個19日以内出荷から20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ