カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(163)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ニッサン(66)
- RS PRO(60)
- ニッセイ(56)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(48)
- CKD(36)
- NB(日本ベアリング)(32)
- 三木プーリ(28)
- MAZDA(マツダ)(27)
- Beat-Sonic(18)
- ユニカ(15)
- New-Era(ニューエラー)(15)
- TRUSCO(14)
- IKO(日本トムソン)(14)
- ナベヤ(13)
- BIG DAISHOWA(12)
- 椿本チエイン(12)
- 三菱電機(12)
- KHK(小原歯車工業)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「105-n」の検索結果

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,428特価1個当日出荷から11日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)
SMC¥1,298税込¥1,428特価1個当日出荷から18日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)制御方式メータアウト形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~)
SMC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R1
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~特価1個当日出荷から42日以内出荷・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2211
SMC¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から10日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
工業用フィルタ FGDTA-04
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2201
SMC¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から11日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
工業用フィルタ FGDTB
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDFA
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDTA-03
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から10日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1012~)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から40日以内出荷・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
工業用フィルタ FGDEA
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300
SMC¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
工業用フィルタ FGDTA-06
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDFB
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGETB
SMC¥339,800税込¥373,7801個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGDCA
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個6日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDCB
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個6日以内出荷から9日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)