カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,937)
  • メカニカル部品(51)
  • はんだ関連・静電気対策用品(35)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(8)
  • スズキ(1,277)
  • トヨタ(1,264)
  • ホンダ(1,234)
  • ニッサン(694)
  • MAZDA(マツダ)(666)
  • YAMAHA(ヤマハ)(235)
  • 三木プーリ(226)
  • スバル(220)
  • BIGM(丸山製作所)(144)
  • 住友重機械工業(143)
  • PISCO(ピスコ)(130)
  • Gクラフト(129)
  • TAKMAN(120)
  • CKD(118)
  • イマオコーポレーション(112)
  • SK(新潟精機)(110)
  • スマートバリュー(104)
  • KHK(小原歯車工業)(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10j」の検索結果

4,057件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LER10J) SMCL Series(LER10J)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ10
L Series(LERH10J) SMCL Series(LERH10J)SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ10
LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10J) SMCLEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10J)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10J) SMCLEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10J)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER10J SMC電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER10JSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ10
電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LERH10J SMC電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LERH10JSMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ10
SS5Y3-10J SMCSS5Y3-10JSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-10J2 SMCSS5Y5-10J2SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY10J SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY10JSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS10J SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS10JSMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
SS5Y5-10J1 SMCSS5Y5-10J1SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-10J1) SMCS Series(SS5Y3-10J1)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10J~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10J~SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
S Series(SS5Y5-10J1) SMCS Series(SS5Y5-10J1)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き配線方式(S) 配列指定
S Series(SS5Y3-10J2) SMCS Series(SS5Y3-10J2)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
取付け方法(D) DINレール取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC917-LEPS10J SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC917-LEPS10JSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
S Series(SS5Y5-M10J1) SMCS Series(SS5Y5-M10J1)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC918-LER10J SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC918-LER10JSMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
ステップモータコントローラ JXCP1シリーズ  JXCP18-LER10J SMCステップモータコントローラ JXCP1シリーズ JXCP18-LER10JSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
プロトコルPROFINET
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC918-LEPY10J SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC918-LEPY10JSMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC917-LER10J SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC917-LER10JSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10J1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10J1SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10J2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10J2SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数8
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10J1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10J1SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10J~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10J~SMC
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁、なし
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10J~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10J~SMC
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~)SMC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から15日以内出荷
スペースを取らないコンパクトサイズ 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
真空パッド ZP2-B SMC真空パッド ZP2-BSMC
769税込846特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS300~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS300~)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から15日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
六角ナット SMC六角ナットSMC
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上特殊用鋼材/亜鉛三価クロメート
25 Series(25) SMC25 Series(25)SMC
249税込274
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
CM Series(CM2L32) SMCCM Series(CM2L32)SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
冷凍式サーモチラー HRS01 SMC冷凍式サーモチラー HRS01SMC
389,800税込428,780
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T SMC真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-TSMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベロウ型真空取出方向
AFF/AM/AMD70-90D - 圧縮空気清浄化フィルタ SMCAFF/AM/AMD70-90D - 圧縮空気清浄化フィルタSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBB63 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBB63SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2CSMC(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1F63) SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1F63)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
...