カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ParkerTAIYO(78)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
- MAZDA(マツダ)(16)
- ニッサン(15)
- ELPA(10)
- ニッセイ(10)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 大阪魂(6)
- エスコ(5)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 東日製作所(4)
- 生興(4)
- オルディ(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- 椿本チエイン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「10n45」の検索結果

パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から20日以内出荷1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁
S Series(SS5Y3-10S6N45)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(5)5連配線方式(S)配列指定バルブ連数16SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N45
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N45
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(5) 5連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXF-P□ Series SMARTVENTタイプ
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個20日以内出荷SMARTVENTタイプ追加 [New] 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用タイプSMARTVENTタイプ定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁タイプ
ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ 55-JSXFA Series
SMC¥25,980税込¥28,5781個20日以内出荷ATEX対応 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)規格ATEXカテゴリー3定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
デュアルロッドシリンダ CXS2L10
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Mねじ
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z
SMC¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-45Z)
SMC¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-45AZ
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)45クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-45D
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-45AZ)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-45Z
SMC¥4,788~税込¥5,267~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XB10)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-45Z)
SMC¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-45Z)
SMC¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-45Z)
SMC¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-45RZ)
SMC¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-45AZ)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-45RZ)
SMC¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-45AZ)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-45Z)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
薄形シリンダ CDQ2B32-45
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-45Z
SMC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10