カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(9)
- ニッサン(6)
- MAZDA(マツダ)(4)
- トヨタ(4)
- audio-technica(4)
- マクセル(3)
- ミラー(ウエルドクラフト)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ウエルドテック社(2)
- イーグルクランプ(1)
- エスコ(1)
- オカモト(1)
- コクヨ(1)
- サンコー(三甲)(1)
- セキスイ(1)
- 象印チェンブロック(1)
- 椿本チエイン(1)
- トーキン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「10n47」の検索結果

パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から20日以内出荷1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁
S Series(SS5Y3-10S6N47)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(7)7連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数19SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N47
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)