カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- メカニカル部品(16)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(238)
- Kawasaki(15)
- MAZDA(マツダ)(83)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
- いすゞ自動車(8)
- グーリング(25)
- コガネイ(10)
- サンドビック(16)
- スズキ(23)
- スバル(8)
- タカチ電機工業(8)
- トヨタ(40)
- ハイテクウッドプラス(9)
- ホンダ(94)
- 三菱ふそう(25)
- 三菱電機(31)
- 大阪魂(15)
- 日野自動車(70)
- ブランドをもっと見る
「11-550」の検索結果
特価

3ポジションシリンダ (RZQA40~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MD Series(MDBF63-115+50Z)
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)115ストロークB(mm)50
CD Series(CDG1FA63-115+50Z)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)115ストロークB(mm)50
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW550-~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から11日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20~50L/min
LEFB32T
SMC¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷から10日以内出荷LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS25A
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40B-550B
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-550)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ストローク(mm)550精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-550)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)550精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-550B)
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷ストローク(mm)550精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-550
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)550精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-550
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷ストローク(mm)550精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25RS2H)
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形リード(mm)(H) 20モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25S2H
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ1
SMC¥159,800税込¥175,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F50-55+70Z)
SMC¥47,980税込¥52,7781個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) なしストロークA(mm)55ストロークB(mm)70
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F50-55+45Z)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ストロークA(mm)55ストロークB(mm)45