カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
- メカニカル部品(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(206)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](152)
- NSK(日本精工)(103)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(86)
- AFAM(アファム)(84)
- brembo(78)
- ホンダ(71)
- PMC(66)
- DAYTONA(デイトナ)(61)
- ハリケーン(42)
- POSH Faith(39)
- MAD MAX(マッドマックス)(39)
- SWAGE-LINE(37)
- IKO(日本トムソン)(32)
- BOURNS(23)
- BEET(21)
- ABB(19)
- RS PRO(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1100r」の検索結果

S Series(SV1100R)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1100R)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 標準タイプ + 外部パイロット
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBF6
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB50-1~)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBL
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBL50-~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH40A)
SMC¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷から9日以内出荷リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータ配置(-) ストレート
LEFB32T
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から10日以内出荷LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB32T)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-1100)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1100リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート![SV1 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応] SMC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68896398-210720-02.jpg)
SV1 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応]
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1100
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット配線方式(S) シングル配線マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40H-1100
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEFS40H)
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷リード(mm)(H) 30駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
S Series(SV1100RK)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(K) 内蔵
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-1100
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1100リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBL~)
SMC¥62,980税込¥69,2781個13日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)作動方式複動片ロッド
エアシリンダ CDBA2D80
SMC¥67,980税込¥74,7781個8日以内出荷から20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド





























![SV1 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応] SMC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68896398-210720-02.jpg)