カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(8)
- トヨタ(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- スズキ(4)
- KITACO(4)
- いすゞ自動車(3)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ニッサン(2)
- 日野自動車(2)
- KING TONY(1)
- サンドビック(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- スバル(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 三菱ふそう(1)
- ダイハツ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「12-3311」の検索結果
特価

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から13日以内出荷使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から17日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3311F-~)
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から15日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個7日以内出荷から18日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減材質ステンレス最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3311
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個11日以内出荷から15日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
タンパープルーフスピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Tシリーズ AS3311F
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個15日以内出荷制御方式(1) メータイン仕様(-X12) 潤滑剤:ワセリン
マイナスドライバ調整用スピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Dシリーズ AS3311F
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個15日以内出荷制御方式(1) メータイン仕様(-X12) 潤滑剤: ワセリン