カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,145)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(63)
  • 群協製作所(33)
  • Festo(26)
  • I-VALUE(24)
  • 潤工社(20)
  • フジトク(19)
  • 鈴木ブロンズ継手(19)
  • エスコ(18)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • NSK(日本精工)(15)
  • HARWIN(13)
  • bitstrong(ビットストロング)(12)
  • イマオコーポレーション(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 日本アンテナ(9)
  • LONG(9)
  • リューター(日本精密機械工作)(8)
  • サンエス(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12-bs」の検索結果

1,145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-012BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-012BS3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012BS4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-012BS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-012BS2)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-012BS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-012BS2)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-012BS5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-012BS5)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-012BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-012BS4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012BS3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB312BS SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB312BSSMC
26,980税込29,678
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径3/4定格電圧(V)AC110(50/60Hz)
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB412BS SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB412BSSMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径1定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-75BS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-75BSSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-40BS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-40BSSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20BS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20BSSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-100BS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-100BSSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)100
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-75BS) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS12-75BS)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-50BS) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS12-50BS)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-40BS) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS12-40BS)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-10BS) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS12-10BS)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-10BS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-10BSSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)10アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-75BS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-75BSSMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)75
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-30BS) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS12-30BS)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-20BS) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS12-20BS)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-100BS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-100BSSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-10BS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-10BSSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-50BS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-50BSSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-40BS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-40BSSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)40アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30BS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30BSSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30BS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30BSSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-100BS) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS12-100BS)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB512BS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB512BS)SMC
51,980税込57,178
1個
20日以内出荷
型式VNB5切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ32材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-75BS) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-75BS)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-10BS) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-10BS)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-100BS) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-100BS)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312BS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312BS)SMC
27,980税込30,778
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-40BS) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-40BS)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-20BS) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-20BS)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212BS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212BS)SMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB612BS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB612BS)SMC
62,980税込69,278
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(40A) 1 1/2定格電圧(V)(5) DC24型式VNB6切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ40材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB412BS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB412BS)SMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
...
7l-bs特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 7l-bs