カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
絞り込み
ブランド
- SMC
- スリーボンド(1)
- ホンダ(230)
- コノエ(43)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- CKD(11)
- 日東工業(11)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- エスコ(9)
- 三木プーリ(8)
- NACHI(不二越)(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- IKO(日本トムソン)(7)
- シンワ測定(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- イマオコーポレーション(5)
- ギケン(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- NSK(日本精工)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「1220g」の検索結果
特価

電空ハイレグ VY1シリーズ
SMC¥72,980税込¥80,2781個15日以内出荷電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。パイロット方式内部パイロット形
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-1220H-Y59BL~)
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)1220作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40G-1220
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1220配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-1220)
SMC¥49,980税込¥54,9781個25日以内出荷ストローク(mm)1220配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-1220
SMC¥43,980税込¥48,3781個25日以内出荷ストローク(mm)1220配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1220Z)
SMC¥61,980税込¥68,1781個25日以内出荷ストローク(mm)1220配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220)
SMC¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から15日以内出荷ボディサイズ1管接続口径(01) 1/8設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG50-1220
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1220作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径Rc1/8使用流体空気、不活性ガス流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.39
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2G100
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C50G-12~)
SMC¥229,800税込¥252,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C50G)
SMC¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25G-12~)
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1MWK25G-~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MWK25G
SMC¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
精密レギュレータ IRシリーズ IR1220
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷ボディサイズ1最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1220K)
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(K) 高圧タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1220K
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ