カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(104)
- 西邦工業(90)
- トヨタ(81)
- スバル(47)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- ミツビシ(44)
- ニッサン(43)
- KYOCERA AVX(32)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- ホンダ(26)
- エスコ(24)
- IDEC(和泉電気)(23)
- 三菱電機(22)
- スズキ(21)
- 三菱(20)
- 旭精工(17)
- omron(オムロン)(17)
- イチネンTASCO(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「122a」の検索結果
特価

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH122A
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷リード線取出方法(W) M12コネクタ(4ピン仕様)シリーズ(1) SGH100ポート数2材質(シール)(A) NBR定格電圧(V)(1) AC100 50/60 Hzねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA122A
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100ポート数2材質(シール)(A) NBRねじの種類(G) G (ISO1179-1)ブラケット(-) ブラケットなし弁形式(2) ノーマルオープン
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH122A)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA122A)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100材質(シール)(A) NBR弁形式(2) ノーマルオープン
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-122A)
SMC¥38,980税込¥42,8781個25日以内出荷ストローク(mm)122配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
VXA Series(VXA2~)
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から32日以内出荷保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
水用デジタルフロースイッチ PF3W5
SMC¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から37日以内出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC12
SMC¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から9日以内出荷・2液塗料に対応(VCC12D) PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除 塗料の固着低減 ・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量) 2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ) 2・3ポート混載 樹脂マニホールドブロック
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH12
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3122A
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体油電磁弁オプション(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX312
SMC¥7,398税込¥8,1381個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ
SMC¥7,298税込¥8,0281個11日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK21
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷から14日以内出荷・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。ポート数2作動方式直動式
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2D125
SMC¥42,980税込¥47,2781個14日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-122DCZ
SMC¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷ストローク(mm)122ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-122DCMZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷ストローク(mm)122ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
薄形シリンダ CQ2シリーズA6
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A80-~DCZ~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
薄形シリンダ CDQ2A32-12
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A4
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。