カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
絞り込み
ブランド
- SMC
- シャープ(2)
- NAKATAKI(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 十川産業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- IAI(アイエイアイ)(1)
- 東日興産(TN)(1)
- brembo(1)
「12N5-3B」の検索結果
特価

SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
プラグインユニット (VV5Q21-12B~)
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q11-12B6~)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50F1)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SA3N
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)配線方式(S) 配列指定バルブ連数16取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50F2)
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10S6N5)
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
S Series(SS5Y3-12S6N4)
SMC¥92,980税込¥102,2781個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
S Series(SS5Y3-12S6N42)
SMC¥92,980税込¥102,2781個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(2)2連取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SDA
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
S Series(SS5Y3-12P2)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷管接続口径(N) Φ5/16取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向きバルブ連数6取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット