カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(35)
- KANA(片山チエン)(40)
- MAZDA(マツダ)(37)
- MICROCHIP(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- アズワン(10)
- エスコ(3)
- ギガ・セレクション(5)
- コスモスビード(4)
- トヨタ(15)
- ノーブランド(3)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
- ホンダ(3)
- 三木プーリ(11)
- 三興製作所[スプロケット](6)
- 椿本チエイン(8)
- 水本機械製作所(7)
- 酒井製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「12b-28」の検索結果

薄形シリンダ CDQ2B12-28
SMC¥5,198税込¥5,7181個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)28タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CD Series(CDQSB25-12+28DCM)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)12ストロークS2(mm)28
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)
SMC¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から13日以内出荷全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-20ZB)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-40ZB)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12L-50ZH)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L12-~DZ~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-28D
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷ストローク(mm)28ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-28DC
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ストローク(mm)28ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-28Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷ストローク(mm)28作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受
薄形シリンダ CDQ2B25-28
SMC¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
バルブ付エアシリンダ (CVM5T2~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5F20
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷から33日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20リード線取出方法(G) グロメット作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc通電押引(B) 通電引込み形電磁弁(1) 2位置シングル
バルブ付エアシリンダ CVM5D
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc