カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • セルスター(10)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • 本多電子(8)
  • Bullcon(8)
  • アセントワールド(8)
  • PIAA(7)
  • KOITO(小糸製作所)(7)
  • 富士電機(6)
  • カシムラ(6)
  • カーメイト(6)
  • IPF(6)
  • RS PRO(6)
  • i-PRO(6)
  • エスコ(5)
  • タカハ機工(5)
  • Aratas(旧:omron)(5)
  • アズワン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v h16」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PVQ30 - 小型比例制御電磁弁(PVQ33) SMC

    PVQ30 - 小型比例制御電磁弁(PVQ33)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • PVQ30 - 小型比例制御電磁弁(PVQ31) SMC

    PVQ30 - 小型比例制御電磁弁(PVQ31)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    管接続口径(01) サブプレート付
  • 耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V SMC

    耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    耐水構造、外部オールステンレスにより水滴飛散環境下での使用が可能。金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1。使用グリース:NSFH1グリース使用。最高使用温度:150℃。耐水性洗浄性の向上。※1SUS304(ボディA以外の外部金属)。外観部材に潤滑防錆剤未使用。または食品機械用潤滑防錆剤を使用。FDA認証材料もしくは適合材料を使用
    用途空気エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、FPA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型真空ユニット (ZR113L~) SMC

    大型真空ユニット (ZR113L~)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 大型真空ユニット (ZR1-VDC16~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-VDC16~)

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
    CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC12破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • 大型真空ユニット (ZR1-VC16~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-VC16~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
    CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C1)供給弁/破壊弁:共通N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC12破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
  • 真空ユニット(ZX1-VAK16~) SMC

    真空ユニット(ZX1-VAK16~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
    CE-対応品-搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム
  • 大型真空ユニット (ZR1-VDK16~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-VDK16~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
    CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC12破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • 真空ユニット(ZX1-VAJ16~) SMC

    真空ユニット(ZX1-VAJ16~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
    定格電圧(V)DC12CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし電磁弁定格電圧(V)DC12搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • 大型真空ユニット (ZR1-VK16~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-VK16~)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
    CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC12破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
  • 真空ユニット(ZX1-VBK16~) SMC

    真空ユニット(ZX1-VBK16~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
    CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)電磁弁定格電圧(V)DC12搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応真空ポンプシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • 真空ユニット(ZX1101-K16~) SMC

    真空ユニット(ZX1101-K16~)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
    CE-対応品-電磁弁定格電圧(V)DC12搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプPV・Vポート管接続口径M5X0.8エジェクタユニットノズル径1.0mmオーダーメイド仕様標準
  • ZM Series(ZM073H~) SMC

    ZM Series(ZM073H~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
  • CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド SMC

    CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    11日以内出荷から20日以内出荷
  • XLAV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/ベローズシール SMC

    XLAV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/ベローズシール

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    11日以内出荷から90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能