カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(15)
- CKD(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- MAZDA(マツダ)(4)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- THK(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- タカノ(1)
- トップ工業(1)
- トヨタ(2)
- ニッサン(2)
- 富士電機(1)
- 岡田装飾金物(1)
- 斉藤光学(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 東芝(1)
- ブランドをもっと見る
「12y21」の検索結果
特価
関連キーワード

S Series(SS5Y3-12L21)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷リード線(m)(1)0.6配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8リード線芯数(L2)17芯
S Series(SS5Y5-12L21)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷リード線(m)(1)0.6配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10リード線芯数(L2)17芯
S Series(SS5Y5-12S6Q21)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定SIユニット(Q)DeviceNet対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6V21
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10連数(1) 1連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数5SIユニット(V) CC-Link対応取出位置U側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12F2
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
S Series(SS5Y7-12L13)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷リード線(m)(3)3配線方式(S)配列指定給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ12ポート取出位置【P・E】(B)両側リード線芯数(L1)34芯
S Series(SS5Y5-10S6V21)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(1) 1連
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V21
SMC¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手取付け方法(A) DINレール取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数3SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレート付(連数印字付)DINレール(-) 標準
S Series(SS5Y7-10S6V21)
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモンユニット数(1) 1連
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら