カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(83)
- KSフィルター(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- テグテックジャパン(2)
- 修理(1)
- ワイズ(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
- ニッサン(1)
- ショウエイ(1)
「130kt」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130KT)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130KT
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KT25)
SMC¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KT63)
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc