カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • トヨタ(23)
  • DUCATI(20)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(16)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • ダイハツ(7)
  • サンコー(三甲)(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • スバル(4)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(4)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • ブラストン(3)
  • SIEMENS(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • スズキ(2)
  • 住友重機械工業(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • 松永製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1401b」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VQ Series(VQ14~) SMCVQ Series(VQ14~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
VQ140 SMCVQ140SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタ
VQC14 SMCVQC14SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1401) SMCVQ1000_VALVE - バルブ(VQ1401)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1401NR) SMCVQ1000_VALVE - バルブ(VQ1401NR)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1401N) SMCVQ1000_VALVE - バルブ(VQ1401N)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ 10-VQ1 SMC5ポートソレノイドバルブ 10-VQ1SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1401N) SMCVQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1401N)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1401NR) SMCVQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1401NR)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
使用流体空気
V Series(VQC1401NY) SMCV Series(VQC1401NY)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24切換方式3位置エキゾーストセンタ
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
VXA Series(VXA3~) SMCVXA Series(VXA3~)SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
ポート数3
VQC1_0_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 SMCVQC1_0_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
仕様コイル電圧:(5) DC24Vコイル定格電圧(V)(5) DC24
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1401BR) SMCVQ1000_VALVE - バルブ(VQ1401BR)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BR) 高速応答タイプ + 外部パイロットマニュアル(B) ロック式(要工具形)
VQ1000_VALVE - バルブ SMCVQ1000_VALVE - バルブSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
10-VV5Q14 SMC10-VV5Q14SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
V Series(VQ1401BNR) SMCV Series(VQ1401BNR)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-) 海外向けSMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-)SMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-)SMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-)SMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向けSMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-) 海外向けSMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9