カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(210)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- MAZDA(マツダ)(76)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
- エスコ(27)
- セイキ製作所(24)
- 東海キャスター(20)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(19)
- FYH(日本ピローブロック)(18)
- タカノ(18)
- パール金属(17)
- Kawasaki(17)
- 旭精工(16)
- KTC(16)
- THK(15)
- 大阪魂(15)
- FKD(フクダ精工)(13)
- 京セラ(12)
- CKD(12)
- ニッセイ(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「145-l」の検索結果

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-145L)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)145作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-145L)
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷ストローク(mm)145配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-145L)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)145作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-145L
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)145配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-145L
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)145配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-145L
SMC¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)145作動方式複動リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-145L)
SMC¥52,980税込¥58,2781個25日以内出荷ストローク(mm)145配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から15日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M20
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から23日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114)
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3流量(-) 標準
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C
SMC¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C16G)
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から24日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16