カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,023)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(302)
- BIGM(丸山製作所)(134)
- コガネイ(96)
- トヨタ(51)
- 東洋バルヴ(49)
- MAZDA(マツダ)(46)
- New-Era(ニューエラー)(45)
- 住友重機械工業(42)
- ダイハツ(40)
- シグマ光機(40)
- EPCOS(38)
- KANA(片山チエン)(36)
- ParkerTAIYO(34)
- 三木プーリ(31)
- ワゴジャパン(29)
- プロトブレンボ(24)
- エスコ(23)
- スバル(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「15-b-10」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4401
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5301
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス
V Series(VQC5301)
SMC¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5401
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタタイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5501
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタタイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4501
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルタイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5101
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷から15日以内出荷ポート数5シール方式(1) 弾性体シールファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5401
SMC¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
CD Series(CDJ2B10-10+15Z)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10ストロークA(mm)10ストロークB(mm)15
CD Series(CDJ2B16-15+10Z)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)15ストロークB(mm)10
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-15-~)
SMC¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CD Series(CDJ2B10-15+25Z)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10ストロークA(mm)15ストロークB(mm)25
CD Series(CDQ2B16-15+10DZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)10
CD Series(CDQ2B16-15+10DMZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)10
CD Series(CDJ2B10-15+15Z)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10ストロークA(mm)15ストロークB(mm)15
CD Series(CDQ2B50-15+10DCMZ)
SMC¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)10
CD Series(CDQ2B32-15+10DCMZ)
SMC¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)10
CD Series(CDJ2B10-15+85Z)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10ストロークA(mm)15ストロークB(mm)85
CD Series(CDJ2B10-15+105Z)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10ストロークA(mm)15ストロークB(mm)105
CD Series(CDQ2B40-15+10DZ)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)10
CD Series(CDJ2B10-15+90Z)
SMC¥7,798税込¥8,5781個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)15ストロークB(mm)90
CD Series(CDJ2B10-15+50Z)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)15ストロークB(mm)50
...