カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(13)
- Panasonic(パナソニック)(153)
- RS PRO(109)
- エスコ(78)
- 三菱電機(65)
- アズワン(58)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- マキテック(57)
- メイキコウ(48)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(42)
- DAYTONA(デイトナ)(34)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
- KTC(28)
- 日東工業(25)
- スリーハイ(25)
- 堀内機械(24)
- brembo(23)
- TRUSCO(22)
- 福助工業(20)
- ブランドをもっと見る
「150*250」の検索結果
特価

MD Series(MDBF50-150+250Z)
SMC¥74,980税込¥82,4781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ストロークA(mm)150ストロークB(mm)250
MD Series(MDBB50-150+250Z)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個30日以内出荷クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)150ストロークB(mm)250
MD Series(MDBB40-150+250Z)
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)150ストロークB(mm)250
HRSH100/150/200/250-A-40 - サーモチラー/空冷400V
SMC¥2,798,000税込¥3,077,8001個7日以内出荷仕様配管ねじ種類:(N) NPT (Rc-NPT変換継手を付属)冷却能力(250) 25kW
HRSH100/150/200/250-W-40 - サーモチラー/水冷400V
SMC¥2,098,000~税込¥2,307,800~1個7日以内出荷仕様配管ねじ種類:(F) G (Rc-G変換継手を付属)
標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KB
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBKB100-~)
SMC¥86,980税込¥95,6781個30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
角形チューブ形エアシリンダ MDBKL
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
角形チューブ形エアシリンダ MDBKB
SMC¥85,980税込¥94,5781個30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1LA32-250+150Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)250ストロークB(mm)150
CD Series(CDG1LA25-250+150Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)250ストロークB(mm)150
CD Series(CDA2D80-250+150Z)
SMC¥72,980税込¥80,2781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80ストロークA(mm)250ストロークB(mm)150
ブローガン用ノズル
SMC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から9日以内出荷・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
3ポジションシリンダ (RZQA32-2~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod
SMC¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷から9日以内出荷
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD250)
SMC¥489,800税込¥538,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)250材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ CLSF2
SMC¥489,800税込¥538,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ (CLSG~)
SMC¥489,800税込¥538,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド