カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(32)
  • ダイハツ(26)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • トヨタ(20)
  • ホンダ(18)
  • イマオコーポレーション(14)
  • スバル(11)
  • サカエ(7)
  • 椿本チエイン(7)
  • HAMMOND(6)
  • コクヨ(5)
  • 日本バルカー(5)
  • ハンマーキャスター(5)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(5)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • 西邦工業(5)
  • R&G RACING PRODUCTS(5)
  • 岩田製作所(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「159b」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-159AZ) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-159AZ)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)159クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(A) レール取付ロッド先端金具(-) 金具なし
  • CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-159DC) SMC

    CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-159DC)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)159ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-159DC~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-159DC~)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)159ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDS2B125) SMC

    CD Series(CDS2B125)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B SMC

    標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-159Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-159Z

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)159クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
  • ハイロッドレスものさしくん (ML2B32S-1500-Y59BLS~) SMC

    ハイロッドレスものさしくん (ML2B32S-1500-Y59BLS~)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    51日以内出荷
    ・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1500制御方式(S) スケール付 (ブレーキなし)リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類Y59Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
エアシリンダカテゴリ