カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • 水本機械製作所(15)
  • エスコ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ハウステック(4)
  • カーメックス(3)
  • 住友重機械工業(3)
  • KSフィルター(3)
  • KTC(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • 日本ブレード(2)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
  • テンパール工業(1)
  • JTC(1)
  • スバル(1)
  • タナカ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • ヤンマー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「17l-002b」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CQ Series(CQ2B20) SMC

    CQ Series(CQ2B20)

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2L40-17DZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2L40-17DZ)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)17タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CD Series(CDQ2B40-17DMZ) SMC

    CD Series(CDQ2B40-17DMZ)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)17磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-17DMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-17DMZ)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)17タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CD Series(CDQ2B32-50+17DMZ) SMC

    CD Series(CDQ2B32-50+17DMZ)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)17ストロークS1(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-17DMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-17DMZ)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)17タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 薄形シリンダ CDQ2B50-17 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B50-17

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)17リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 薄形シリンダ CDQ2B80-17 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B80-17

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B40-17 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B40-17

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2B40-17DCZ) SMC

    CD Series(CDQ2B40-17DCZ)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)17磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-17JZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-17JZ)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)17形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rcリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) オプションなし