カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(636)
- メカニカル部品(67)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(1,122)
- MAZDA(マツダ)(709)
- エスコ(335)
- ノーブランド(315)
- Phenomenex(232)
- IKO(日本トムソン)(190)
- YAMAHA(ヤマハ)(179)
- Festo(172)
- ホンダ(107)
- イマオコーポレーション(100)
- cotta(94)
- ジーエルサイエンス(93)
- ニッサン(93)
- RS PRO(92)
- コノエ(85)
- NTN(エヌティーエヌ)(63)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(63)
- イスカル(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(109)
「18c」の検索結果

プラグインユニット (VV5QC21-18C~)
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQC2000
プラグインユニット (VV5Q21-18C~)
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
小型圧力スイッチ ZSE
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から11日以内出荷・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下定格圧力範囲(kPa)0~-101設定圧力範囲(kPa)0~-101耐圧力(kPa)500繰返し精度±1%F.S.以下拡張アナログ出力範囲(kPa)10~0
ZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ(ISE1)
SMC¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から9日以内出荷型式(ISE1) 正圧用配管(T1) 単体取付形 NPTF 1/8設定圧力範囲(MPa)0~1
冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ZM131H
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.3
プラグインユニット (VV5QZ32-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から11日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
プラグインユニット (VV5QZ22-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
非接触チャック XT661シリーズ
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から11日以内出荷ワークの非接触搬送をアシスト ワーク吸引可能距離:10mm 2種のタイプを用意 サイクロンタイプ:高リフト力:最大44N ベルヌーイタイプ:把持時のワーク振幅:±0.01mm以下
ZM Series(ZM101H-K~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM131H-K~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
小型圧力スイッチ ISE1
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から11日以内出荷・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下繰返し精度±1%F.S.以下
ZM Series(ZM072~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
...