カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- メディアカバーマーケット(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ホンダ(4)
- KSフィルター(4)
- CKD(3)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- トヨタ(3)
- IKO(日本トムソン)(2)
- CICONIA(2)
- アズワン(1)
- NSK(日本精工)(1)
- サンドビック(1)
- NOK(1)
- リーベックス(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ブランドをもっと見る
「1900e」の検索結果
特価

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-1900Z
SMC¥23,980税込¥26,3781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)1900形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
イオナイザ(バータイプ) IZS31-1
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-190~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1900H
SMC¥259,800税込¥285,7801個20日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1900