カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
- SMC
- goot(太洋電機産業)(1)
- NOK(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ホンダ(3)
- 大阪魂(1)
「1ass-8」の検索結果

ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160N)
SMC¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(1) 2位置シングルソレノイド数(-) シングル配線使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から11日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160T)
SMC¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160)
SMC¥6,598税込¥7,2581個6日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260T)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260T)
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし