カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(138)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(52)
- Festo(28)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- カワグレ(20)
- NOK(15)
- ヤマト産業(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- メディアカバーマーケット(9)
- 常栄継手工業(8)
- MAZDA(マツダ)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 武蔵オイルシール工業(5)
- エスコ(4)
- omron(オムロン)(4)
- KTC(4)
- マスオカ(4)
- 大阪魂(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1b p14」の検索結果

CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1B50-140Y)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)140タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12P1
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-10P1)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P1
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個16日以内出荷・液体・粉末などの細長い包装ワークの吸着搬送に対応。・2種のアタッチメントを用意。 アタッチメント:パッドの変形抑制。 フラットアタッチメント:しわの発生を抑制。・食品接触面に法規・規制に準じた材料を使用かつ潤滑・防錆剤未使用。・青色を採用。 異物混入検査等での色判別が容易。・長円形状により複数個のパッドを1個のパッドに置き換え可能段数【パッド】2.5段周囲温度(℃)-30~90ゴム硬度60(ショアA:±5°)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコンゴムパッド形状長円ベロウ形