カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(33)
- CKD(3)
- FLAGSHIP(フラッグシップ)(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- KSフィルター(4)
- NOK(3)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- エスコ(1)
- カーメックス(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ニッサン(1)
- 三桂製作所(1)
- 大阪魂(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「1bg-25」の検索結果

真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から12日以内出荷・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベロウ型真空取出方向縦
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から20日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から13日以内出荷耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能パッド形状平形リブ付
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
ZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形アダプタ付
SMC¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易材質シリコーンゴムFDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合形状ベロウ形段数ベロウ:5.5段
電動アクチュエータ LEY25B
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
レギュレータ 単体仕様 ARM10
SMC¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷から10日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
電動アクチュエータ LEY25A
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
ZP3C Series 真空パッド ベロウ形
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から13日以内出荷耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-30BG)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷ストローク(mm)30駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1