カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コノエ(16)
  • マルヤス機械(4)
  • ノーブランド(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • DNライティング(2)
  • NAC(長堀工業)(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1s2150」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~)SMC
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-)SMC
47,980税込52,778
1個
当日出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32S3S SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32S3SSMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wサイズ32モータ配置(-) 上折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150S SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150SSMC
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) 海外向けSMC
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9