カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(241)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • Apricorn(1)
  • 水鏡(2)
  • ニッサン(431)
  • コガネイ(338)
  • 高田ベッド製作所(327)
  • BIGM(丸山製作所)(229)
  • ブロードウォッチ(106)
  • CKD(84)
  • SecuSTATION(76)
  • ホンダ(63)
  • レイ・アウト(56)
  • ノーリツ(52)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(50)
  • マザーツール(50)
  • StarTech.com(45)
  • スリーボンド(44)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • Optibelt(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1tb」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~)

    SMC(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体空気・水
  • VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220B) SMC

    VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220B)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ポート数2オリフィス径(Φmm)7口径1/4
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3122~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3122~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3ねじの種類Rc
  • 5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
    コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334-03~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334-03~)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体空気・水
  • VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX244) SMC

    VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX244)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ポート数2使用流体中真空
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC

    メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC100(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
  • 高圧用2ポートソレノイドバルブ (VXH2230-0~) SMC

    高圧用2ポートソレノイドバルブ (VXH2230-0~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    パイロット式ダイヤフラム作動形。 オリフィス径Φ10で最高作動圧力差2.0MPa。
  • 5ポートソレノイドバルブ SMC

    5ポートソレノイドバルブ

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334V-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334V-0~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
  • メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC

    メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC100(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
  • 5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC

    メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX334

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
    ポート数3
  • プロセスバルブ (VNB214~) SMC

    プロセスバルブ (VNB214~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11パイロット方式(-) 標準タイプ
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130C-0~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130C-0~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240) SMC

    VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240)

    SMC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ポート数2使用流体空気
  • VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX214) SMC

    VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX214)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数2
  • VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX224) SMC

    VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX224)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ポート数2使用流体中真空
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344-02~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344-02~)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体空気・水
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224-0~)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体空気・水
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124-0~)

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体空気・水
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114-0~)

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体空気・水
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324-0~)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3132~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3132~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3
  • メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC

    メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式2位置ダブルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)
  • 5ポートソレノイドバルブ SMC

    5ポートソレノイドバルブ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334-02~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334-02~)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体空気・水
  • プロセスバルブ (VNB114~) SMC

    プロセスバルブ (VNB114~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7ポート数2作動方式パイロット式パイロット方式(-) 標準タイプ
  • V Series(VFS3130) SMC

    V Series(VFS3130)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
  • メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC

    メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212C) SMC

    VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212C)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数2使用流体
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114V-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114V-0~)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244-0~)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体空気・水
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344-03~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344-03~)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体空気・水
  • VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344) SMC

    VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
1t袋特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1t袋