カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(9)
  • 日動工業(215)
  • ダイヤトレンド(185)
  • RS PRO(172)
  • Lumberg Automation(132)
  • ハタヤリミテッド(88)
  • エスコ(85)
  • リケン(56)
  • CKD(55)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(50)
  • サンワサプライ(44)
  • 川崎電線(43)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(39)
  • 倉茂電工(35)
  • TRUSCO(29)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • イチネンTASCO(23)
  • SICK(22)
  • オジデン(大阪自動電機)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2 3芯」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から15日以内出荷
Z Series(ZS) SMCZ Series(ZS)SMC
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から50日以内出荷
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X)SMC
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)SMC
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
空気用フローコントローラ PFCA7 SMC空気用フローコントローラ PFCA7SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・1台で流量を自動調整・乾燥空気, N2, Ar, CO2・カラー表示・2画面表示対応 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認・IO-Linkに対応・レンジアビリティ 100:1・1台で幅広い流量の制御が可能
使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.09MB)
10-ISE20 Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 SMC10-ISE20 Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用SMC
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
タイプデジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面:4桁(7セグメント)、2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙保護等級IP40配管R1/8配管アダプタ清浄度クラス(ISOクラス):クラス4単位SI単位固定絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間耐圧力(MPa)1.5出力仕様NPNオープンコレクタ1出力適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス保護逆接続保護使用環境湿度(%)動作時・保存時:35~85RH(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1(設定圧力範囲:‐0.105~1.050MPa、設定最小単位:0.001MPa)スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード、短絡保護:装備消費電流25mA以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括と筐体間リード線長さ(m)コネクタ付:2
VQC1000-L - ベース配管形プラグインユニット: リード線キット SMCVQC1000-L - ベース配管形プラグインユニット: リード線キットSMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T)SMC
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-X) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-X)SMC
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-Y) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-Y)SMC
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
水用フローコントローラ FC3W SMC水用フローコントローラ FC3WSMC
55,980税込61,578
1台
7日以内出荷
・電気信号に比例して水流量を無段階に制御・流量制御精度:±5%F.S.・応答時間:10s以下・ノングリース
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.4耐圧力(MPa)0.6適合流体RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.83MB)取扱説明書(1.27MB)
S Series(SS5Y3-10L33) SMCS Series(SS5Y3-10L33)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-12L32) SMCS Series(SS5Y5-12L32)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
リード線芯数(L3)9芯リード線(m)(2)1.5給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10配線方式(S)配列指定
S Series(SS5Y7-11L32) SMCS Series(SS5Y7-11L32)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形リード線(m)(2) 1.5取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数3給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B) 両側リード線芯数(L3) 9芯
S Series(SS5Y3-12L33) SMCS Series(SS5Y3-12L33)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
リード線(m)(3)3配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8リード線芯数(L3)9芯
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10L32 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10L32SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形芯数(L3) 9芯リード線(m)(2) 1.5配線方式(S) 配列指定
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L31 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L31SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形芯数(L3) 9芯リード線(m)(1) 0.6配線方式(S) 配列指定銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11L32 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11L32SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手型式(11) 裏配管形芯数(L3) 9芯リード線(m)(2) 1.5取付け方法(BA) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数7取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレート付(連数印字なし)
VQC2000-L - ベース配管形プラグインユニット: リード線キット SMCVQC2000-L - ベース配管形プラグインユニット: リード線キットSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありキット名(LD2) リード線キット (25芯) リード線長さ3.0 mファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L32 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L32SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形芯数(L3) 9芯リード線(m)(2) 1.5取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R)SMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
S Series(SS5Y5-11L33) SMCS Series(SS5Y5-11L33)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-12L32) SMCS Series(SS5Y3-12L32)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
リード線(m)(2)1.5配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8リード線芯数(L3)9芯
S Series(SS5Y3-10L32) SMCS Series(SS5Y3-10L32)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-12L32) SMCS Series(SS5Y7-12L32)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
リード線(m)(2)1.5取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数4給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ12ポート取出位置【P・E】(U)U側リード線芯数(L3)9芯
S Series(SS5Y5-10L33) SMCS Series(SS5Y5-10L33)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-12L31) SMCS Series(SS5Y3-12L31)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
リード線(m)(1)0.6配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8リード線芯数(L3)9芯