カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • AMPHENOL(4)
  • ASUS(エイスース)(6)
  • CKD(21)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(25)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • TRUSCO(15)
  • イスカル(4)
  • エスコ(8)
  • エレコム(5)
  • カワイ電線(6)
  • トヨタ(4)
  • ニッサン(12)
  • マサル工業(10)
  • 日東工業(5)
  • 未来工業(33)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.6-2c」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • V Series(VXP2262) SMC

    V Series(VXP2262)

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2262~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2262~)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    9日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-262C) SMC

    CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-262C)

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)262作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
  • CP Series(CP96SDB100) SMC

    CP Series(CP96SDB100)

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
  • 5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気