カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- AMPHENOL(4)
- ASUS(エイスース)(6)
- CKD(21)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(25)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- MAZDA(マツダ)(8)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- TRUSCO(15)
- イスカル(4)
- エスコ(8)
- エレコム(7)
- カワイ電線(6)
- トヨタ(4)
- ニッサン(12)
- マサル工業(10)
- 日東工業(5)
- 未来工業(33)
- ブランドをもっと見る
「2.6-2c」の検索結果
特価

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2262~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-262C)
SMC¥21,980税込¥24,1781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)262作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気