カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- タンガロイ(269)
- 住友電工ハードメタル(167)
- 京セラ(157)
- 三菱マテリアル(133)
- イスカル(79)
- ワルター(58)
- ケナメタル(52)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(38)
- セコ・ツールズ・ジャパン(29)
- KITO(キトー)(25)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- U-KANAYA(21)
- テクノフレックス(18)
- サンドビック(14)
- ホンダ(13)
- CKD(12)
- ユニオンツール(11)
- 廣杉計器(10)
- ブランドをもっと見る
「20-404」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
精密レギュレータ (IRM~)
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA20)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から19日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2B20-40
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-40~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-4~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB20-40+40DC)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)40ストロークS2(mm)40作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB20-40+40DCM)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)40ストロークS2(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B20-40+40DMZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)40ストロークS1(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B20-40+40DCZ)
SMC¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)40ストロークS2(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B20-40+40DZ)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)40ストロークS1(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B20-40+40DCMZ)
SMC¥49,980税込¥54,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)40ストロークS2(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付シリンダ MGGLB20
SMC¥68,980税込¥75,8781個20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2L20-40+40Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)40ストロークB(mm)40
CD Series(CDM2B20-40+40Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)40ストロークB(mm)40
CD Series(CDM2RA20-40+40Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式(A) 底面取付形クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)40ストロークB(mm)40
CD Series(CDM2C20-40+40Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)40ストロークB(mm)40
CD Series(CDM2L20-40+45AZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)40ストロークB(mm)45
CD Series(CDG1BN20-40+40Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)40ストロークB(mm)40
CD Series(CDM2KB20-40+44Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)リード線長さ(mm)(-)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)40ストロークB(mm)44
CD Series(CDM2KB20-40+40Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)40ストロークB(mm)40