カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
  • メカニカル部品(100)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(40)
  • コガネイ(34)
  • ParkerTAIYO(9)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • 岩田製作所(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200-32-b-3」の検索結果

関連キーワード
239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B SeriesSMC
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.32MB)取扱説明書取扱説明書(10.73MB)
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM32) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM32)SMC
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:32mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:32mmSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)32
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2B32 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2B32SMC
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF32-200Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF32-200Z)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB32 SMCプレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB32SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
L Series(LEY32DC) SMCL Series(LEY32DC)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ガイド付薄形シリンダ (MGQL32-2~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQL32-2~)SMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG32-2~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG32-2~)SMC
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA32) SMCRZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA32)SMC
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32S3H) SMCLEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32S3H)SMC
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
リード(mm)(H) 24モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
ガイド付シリンダ (MGGLB32-20~) SMCガイド付シリンダ (MGGLB32-20~)SMC
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
電動アクチュエータ LEYG32M SMC電動アクチュエータ LEYG32MSMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ軸受種類(M) すべり軸受形
電動アクチュエータ LEY32B SMC電動アクチュエータ LEY32BSMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3B32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3B32SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B32 SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B32SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG3 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG3SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
ファインロックシリンダ(CDLG1FA32-~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1FA32-~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-2~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-2~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-20~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-20~)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F32-2 SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F32-2SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN32-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN32-~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-200B) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-200B)SMC
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
LEFS32B-2 SMCLEFS32B-2SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
LEFS32A-2 SMCLEFS32A-2SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-200 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-200SMC
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKB32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKB32SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-200Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-200Z)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3F32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3F32SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3B32) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3B32)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:32mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:32mmSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式軸方向フート形チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.04MB)取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R32-2~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R32-2~)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-200 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-200SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ものさしくん (CE1B32-200~) SMCものさしくん (CE1B32-200~)SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)200
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MA) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MA)SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LB SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LBSMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ