カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(193)
  • メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ParkerTAIYO(189)
  • 黒田精工(168)
  • RS PRO(91)
  • スリーピース(29)
  • スズキ(12)
  • 三菱電機(8)
  • EATON(イートン)(8)
  • エスコ(7)
  • SIEMENS(7)
  • ワルター(6)
  • テラモト(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • オーム電機(4)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200-ce」の検索結果

207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LB SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LB

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-200 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-200

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)200リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • ものさしくん (CE1L20-200~) SMC

    ものさしくん (CE1L20-200~)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200
  • ものさしくん (CE1F40-200~) SMC

    ものさしくん (CE1F40-200~)

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)200
  • ものさしくん (CE1F32-200~) SMC

    ものさしくん (CE1F32-200~)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)200
  • ものさしくん (CE1F20-200~) SMC

    ものさしくん (CE1F20-200~)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200
  • ものさしくん (CE1B50-200~) SMC

    ものさしくん (CE1B50-200~)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)200ケーブル長(m)(-) 0.5コネクタ(-) コネクタ付シリンダ追記号(-) 両側クッション付
  • ものさしくん (CE1B32-200~) SMC

    ものさしくん (CE1B32-200~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)200
  • ものさしくん (CE1L40-200~) SMC

    ものさしくん (CE1L40-200~)

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)200
  • ものさしくん (CE1L32-200~) SMC

    ものさしくん (CE1L32-200~)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)200
  • ものさしくん (CE1B40-200-~) SMC

    ものさしくん (CE1B40-200-~)

    SMC
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)200
  • ものさしくん (CE1B20-200~) SMC

    ものさしくん (CE1B20-200~)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200
  • ものさしくん (CE1G20-200~) SMC

    ものさしくん (CE1G20-200~)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200
  • ものさしくん (CE1B40-200~) SMC

    ものさしくん (CE1B40-200~)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)200ケーブル長(m)(-) 0.5コネクタ(-) コネクタ付シリンダ追記号(-) 両側クッション付
  • ものさしくん (CE1B40-200L~) SMC

    ものさしくん (CE1B40-200L~)

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)200
  • ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CDLM2F32 SMC

    ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CDLM2F32

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CDLM2D32 SMC

    ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CDLM2D32

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体 SMC

    VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • サーモチラー用DIフィルタカートリッジ SMC

    サーモチラー用DIフィルタカートリッジ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
  • サーモチラー用バイパス配管セット SMC

    サーモチラー用バイパス配管セット

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
    品番HRS-BP001
  • IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR2120) SMC

    IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR2120)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    管接続口径(02)1/4設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8ボディサイズ2設定方式(1)エアオペレート
  • IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022) SMC

    IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
  • VQ5000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用 SMC

    VQ5000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR3120) SMC

    IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR3120)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8ボディサイズ3設定方式(1)エアオペレート
  • 冷凍式サーモチラー HRS05 SMC

    冷凍式サーモチラー HRS05

    SMC
    639,800税込703,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
    冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz)電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
  • 冷凍式サーモチラー HRS02 SMC

    冷凍式サーモチラー HRS02

    SMC
    469,800税込516,780
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
    冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz)電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
  • サーモチラー用ドレンパンセット SMC

    サーモチラー用ドレンパンセット

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
    仕様漏水センサ付
  • IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3012) SMC

    IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3012)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4ボディサイズ3排気方向(2) 背面排気流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
  • サーモチラー用電源ケーブル SMC

    サーモチラー用電源ケーブル

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
  • IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002) SMC

    IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ3ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01~0.2排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
  • ものさしくん CE1B20 SMC

    ものさしくん CE1B20

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
  • サーモチラー用耐震ブラケット SMC

    サーモチラー用耐震ブラケット

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-200 SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-200

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-200 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-200

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)200リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-200 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-200

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)200リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16B-200B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16B-200B

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)200リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり